{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Tip produs | Dispozitiv de verificare a momentului de torsiune | |
| Precizie de măsurare pentru momentul de strângere | 1 % | |
| Interfaţă | Digimatic; USB | |
| Greutate | 3,3 kg | |
| Sens de strângere | pe dreapta | |
| Frecvenţă de reţea | 47 Hz; 63 Hz | |
| Clasă de protecție IP | IP40 | |
| Ambalaj | serviete | |
| Alimentare cu energie | Alimentat de la reţea | |
| Citire comutabilă | da | |
| Tip de protecție / clasa de protecție | Gradul de protecție IP | |
| Lungimea totală | 160 mm | |
| Lăţime totală | 120 mm | |
| Înălţimea totală | 132,5 mm | |
| Certificat de verificare | da | |
| cu afișaj | da | |
| Tip de afișaj | LCD | |
| Iluminare afișaj | da |
| Cod articol | 7902E | |
| EAN / GTIN | 4000896150229 | |
| Număr producător | 7902E | |
| L-Număr | L60140 1328 | |
| Producător/responsabil | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com |