Przecinaki SDS-max, długość 400 mm, Typ: 5

Nr art.: 789650 5
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
76 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Odcień, Szare Szary antracytowy
Szerokość ostrza 60 mm
Rodzaj zastosowania Z napędem maszynowym
Kolor Szare
Zawartość Część pojedyncza
Rodzaj produktu Przecinak
Kształt trzonka SDS Max
Kształt obucha płaskie
Długość całkowita 400 mm
Powierzchnia śrutowane
Materiał specjalna stal narzędziowa
Trzonek/uchwyt Bez uchwytu / trzonka

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 789650 5
EAN / GTIN 4045197216366
Numer producenta 789650 5
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Trwałe, odporne na zużycie,powierzchnia śrutowana.

Zastosowanie:

Do wiercenia w betonie, cegle i kamieniu naturalnym.

Materiał:

Specjalna stal narzędziowa.