• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Scalpello SDS-max − 400 mm, Modello: 5

Codice art.: 789650 5
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
207 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Impiego con/senza percussione: Foratura a percussione
  • Codolo: SDS Max

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Impiego con/senza percussione Foratura a percussione
Codolo SDS Max
Larghezza dei taglienti 60 mm
Tipo di prodotto Scalpelli

Identificazione e classificazione

Codice articolo 789650 5
EAN / GTIN 4045197216366
Codice del produttore 789650 5
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Superficie sabbiata poco soggetta a usura.

Uso:

Per calcestruzzo, muratura e pietra naturale.

Materiale:

Acciaio speciale per utensili.