Węglikowe wiertło udarowe SDS-max 24X320 mm

Nr art.: 789200 24X320
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie
  • Materiał ostrza: HM
  • Zastosowanie z udarem / bez udaru: Wiercenie z udarem
  • chwyt: SDS Max

Szczegóły produktu

Dane techniczne

24 mm
długość całkowita 320 mm
długość linii śrubowej 200 mm
Materiał ostrza HM
Zastosowanie z udarem / bez udaru Wiercenie z udarem
chwyt SDS Max
Liczba ostrzy Z 2
Rodzaj produktu Wiertła do kamienia

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 789200 24X320
EAN / GTIN 4002395374304
Numer producenta 4932352772

Opis

Wykonanie:

Geometria płytek z węglików spiekanych zapewnia większą trwałość.
Końcówki zagięte pod ostrzejszym kątem: większa precyzja wiercenia, brak poślizgu na powierzchni, większa agresywność w stali zbrojeniowej oraz większa prędkość wiercenia. Certyfikat PGM – potwierdza precyzyjne otwory nadające się pod kołki, zarówno do kotew chemicznych jak i mechanicznych. Głębokie rowki na zwierciny przyspieszają ich odprowadzanie i zmniejszają przez to tarcie.
Główka wiertła o przekroju kwadratowym od ⌀ 16 mm.

Zastosowanie:

Do wiercenia w betonie, kamieniu naturalnym i cegle.

Wskazówka:

Przy długości wiertła >500 mm nawiercić min. 150 mm wiertłem krótkim (o tej samej ⌀).
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
    ⌀×długość całkowita (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka