Tvrdokovový příklepový vrták SDS-max 24X320 mm

Artiklové číslo: 789200 24X320
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Řezný materiál: TK
  • Použití s rázem / bez rázu: Příklepové vrtání
  • Stopka: SDS Max

Údaje o výrobku

Technické údaje

24 mm
Celková délka 320 mm
Délka spirály 200 mm
Řezný materiál TK
Použití s rázem / bez rázu Příklepové vrtání
Stopka SDS Max
Počet břitů Z 2
Druh produktu Vrták do kamene

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 789200 24X320
EAN / GTIN 4002395374304
Číslo výrobce 4932352772

Popis

Provedení:

Speciální geometrie tvrdokovových destiček pro delší životnost.
Ostřejší zahnutá špice: Přesnější vrtání, žádné prokluzování po povrchu, agresivnější do železobetonu a vyšší rychlost vrtání. Certifikace PGM – potvrzuje přesně vyvrtané otvory vhodné pro hmoždinky, a to jak pro chemické, tak pro mechanické kotvy. Velké odváděcí prostory pro rychlé odvádění vyvrtaného materiálu a snižování tření.
Vrtací hlava se čtvercovým průřezem od ⌀ 16 mm.

Použití:

K vrtání betonu, přírodního kamene a zdiva.

Poznámka:

Při délce >500 mm předvrtat minimálně 150 mm hluboko pomocí krátkého vrtáku (přednostně stejný  ⌀ ).
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
    ⌀×celková délka (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku