{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Środek chłodząco-smarowy | nie | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu | SDS-Plus | |
| Długość chwytu LS | 60 mm | |
| Min. średnica skrawania Dc min. | 8 mm | |
| Maks. średnica skrawania Dc max. | 8 mm | |
| Możliwość konfiguracji | nie | |
| Tolerancja średnicy skrawania | tolerancja producenta | |
| Długość rowków mocujących Lc | 100 mm | |
| Liczba ostrzy Z | 4 | |
| Kierunek skrętu | prawe | |
| Nazwa produktu (typ) | N | |
| Materiał skrawający | HM | |
| Powłoka | bez powłoki | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Długość użytkowa L1 | 100 mm | |
| Długość całkowita L | 160 mm | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Wykonanie narzędzia | Nośnik stalowy, z lutowanymi płytkami skrawającymi z twardego materiału wg DIN ISO 513 (Hx, Cx, Bx, Dx) | |
| Proces obróbki | Wiercenie w pełnym materiale (BVB) | |
| Rodzaj produktu | Wiertło | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 789050 8X160 | |
| EAN / GTIN | 4002395366798 | |
| Numer producenta | 4932352022 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de |