Wiertła do wiertarek udarowych z węglikami spiekanymi „MX4” SDS-Plus, ⌀ × długość całkowita: 6X160mm

Nr art.: 789050 6X160
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
271 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ × długość całkowita (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Typ uchwytu SDS-Plus
Min. średnica skrawania Dc min. 6 mm
Długość całkowita L 160 mm
Długość użytkowa L1 100 mm
Liczba ostrzy Z 4
Materiał skrawający HM
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Środek chłodząco-smarowy nie
Seria MX4
Możliwość konfiguracji nie
Tolerancja średnicy skrawania tolerancja producenta
Długość rowków mocujących Lc 100 mm
Kierunek skrętu prawe
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Nośnik stalowy, z lutowanymi płytkami skrawającymi z twardego materiału wg DIN ISO 513 (Hx, Cx, Bx, Dx)
Proces obróbki Wiercenie w pełnym materiale (BVB)
Rodzaj produktu Wiertło
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 789050 6X160
EAN / GTIN 4002395368938
Numer producenta 4932352012
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Wykonanie:

Główka wiertła o przekroju kwadratowym. Dzięki 4-ostrzowej główce wiertła uzyskują większą prędkość wiercenia. Dwukrotnie większa trwałość w porównaniu z wiertłami 2-ostrzowymi. Poczwórna linia śrubowa o dużej pojemności. Końcówki zagięte pod ostrzejszym kątem:
Większa precyzja wiercenia, brak poślizgu na powierzchni, większa agresywność w stali zbrojeniowej oraz większa prędkość wiercenia.
Certyfikat PGM – potwierdza precyzyjne otwory nadające się pod kołki, zarówno do kotew chemicznych jak i mechanicznych.
Przyspawana głowica z węglików spiekanych z 4 ostrzami.

Zastosowanie:

Do wiercenia w betonie, kamieniu naturalnym i murze − przy wysokim komforcie pracy. Bardzo spokojna praca, duża dokładność kołowego kształtu otworów. Poczwórna linia śrubowa zapewnia szybkie odprowadzanie zwiercin, małe drgania i dużą stabilność. Wysoki komfort pracy i małe obciążenie obrabiarki.