{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| ⌀ | 8 mm | |
| długość całkowita | 120 mm | |
| Materiał ostrza | HM | |
| ⌀ chwytu | 7,4 mm | |
| Zastosowanie z udarem / bez udaru | Wiercenie z udarem | |
| Rodzaj produktu | Nawiertak do nakiełków |
| Numer artykułu | 788070 120 | |
| EAN / GTIN | 4002395357291 | |
| Numer producenta | 4932399125 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de |