{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Zasilanie energią | Zasilanie z baterii | |
| Wskazanie | Latarka prętowa LED,; Latarka prętowa LED, | |
| Pomiar | RMS | |
| Pomiar częstotliwości min. | 0 Hz | |
| Pomiar częstotliwości maks. | 1 kHz | |
| Min. napięcie pomiarowe, Pomiar napięcia | 3 V | |
| Maks. napięcie pomiarowe, Pomiar napięcia | 48 V | |
| Wskazanie (DC) min. | 3 V | |
| Wskazanie (DC) maks. | 48 V | |
| Długość kabla | 1,5 cm | |
| Liczba kabli | 1 szt. | |
| Stopień ochrony / klasa ochrony | Stopień ochrony IP | |
| Rodzaj produktu | próbnik napięcia | |
| Warianty pomiaru | Kontrola biegunowości; Pomiar napięcia | |
| Rodzaj prądu | Prąd stały (DC) | |
| Z kablem | zak | |
| Z wyświetlaczem | nie | |
| Kategoria przepięcia | CAT II | |
| Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne | |
| Długość | 190 mm | |
| Szerokość | 140 mm | |
| Masa | 100 g |
| Numer artykułu | 77560002 | |
| EAN / GTIN | 4018754273706 | |
| Numer producenta | 77560002 | |
| Numer L | L60010 6153 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |