{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Energieversorgung | Batteriebetrieben | |
| Anzeige | LED; LED | |
| Messverfahren | RMS | |
| Frequenzmessung min. | 0 Hz | |
| Frequenzmessung max. | 1 kHz | |
| Messspannung min., Spannungsmessung | 3 V | |
| Messspannung max., Spannungsmessung | 48 V | |
| Anzeige (DC) min. | 3 V | |
| Anzeige (DC) max. | 48 V | |
| Länge Kabel | 1,5 cm | |
| Anzahl Kabel | 1 St. | |
| Schutzart / Schutzklasse | IP Schutzart | |
| Produktart | Spannungsprüfer | |
| Messvarianten | Polaritätsprüfung; Spannungsmessung | |
| Stromart | Gleichstrom (DC) | |
| mit Kabel | ja | |
| mit Display | nein | |
| Überspannungskategorie | CAT II | |
| Material Gehäuse | Kunststoff | |
| Länge | 190 mm | |
| Breite | 140 mm | |
| Gewicht | 100 g |
| Artikelnummer | 77560002 | |
| EAN / GTIN | 4018754273706 | |
| Herstellernummer | 77560002 | |
| L-Nummer | L60010 6153 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |