Single-rail ladder galvanised steel

Nr art.: 77535
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Prowadnica słupka Równolegle
Szerokość zewnętrzna 0,37 m
Wykonanie stopnia Szczeble
Liczba szczebli na sekcję drabiny 10
Połączenie stopni z podłużnicami spawane
Długość drabiny 2,8 m
Rodzaj produktu Drabina specjalna

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 77535
EAN / GTIN 4031405775350
Numer producenta 077535
Numer L L90240 100949
Producent/osoba odpowiedzialna MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Poręcz zabezpieczająca przed upadkiem spawana ze szczebelkami
  • W komplecie paski łączące
  • Zabezpieczenie przed poślizgiem bocznym z tworzywa sztucznego do drabin stalowych
  • Boczne spawane zabezpieczenia antypoślizgowe wykonane ze stali nierdzewnej na drabinach ze stali nierdzewnej
  • Aluminiowe zabezpieczenie antypoślizgowe przykręcane do boku drabin aluminiowych
  • Szerokość drabiny: 370 mm dla drabin wykonanych z aluminium i stali ocynkowanej
  • Szerokość drabiny: 400 mm dla drabin ze stali nierdzewnej

Cecha szcz.:

  • Szerokość zewnętrzna: 370 mm
  • Długość: 2800 mm
  • Materiał: stal ocynkowana
  • Wymagany montaż: Do montażu za pomocą narzędzi
  • Wersja stopniowa: szczeble