{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Liczba dołączonych akumulatorów | 1 szt. | |
| Akumulator wymienny | nie | |
| Rodzaj akumulatora | Litowo-jonowe (Li-Ion) | |
| Napięcie akumulatorów | 3,7 V | |
| Pojemność akumulatora | 6,6 Ah | |
| Czas ładowania na akumulator | 8 h | |
| Stopień ochrony IP | IP64 | |
| Bezstopniowe ściemnianie | nie | |
| Liczba stopni jasności | 1,4; 2,8; 700 | |
| Strumień światła min. ϕ | 700 lm | |
| Strumień światła maks. ϕ | 2 800 lm | |
| Wydajność świetlna | 30 W | |
| Maks. czas świecenia | 13 h | |
| Zasilanie energią | Zasilanie akumulatorowe | |
| Kolor | Zielony; czarny | |
| Stopień ochrony / klasa ochrony | Stopień ochrony IP | |
| Rodzaj produktu | Reflektory | |
| Materiał | z tworzywa sztucznego | |
| Masa całkowita | 700 g | |
| Rodzaj zamocowania | Haki; Magnes | |
| Regulacja jasności | tak | |
| Rodzaj oświetlenia | LED |
| Numer artykułu | 77490015 | |
| EAN / GTIN | 4018754341382 | |
| Numer producenta | 77490015 | |
| Numer L | L60010 8191 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |