{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Napięcie znamionowe | 1,5 V | |
| Liczba dołączonych baterii | 2 szt. | |
| Rodzaj baterii | Alkaliczno-manganowe (AlMn) | |
| Wielkość międzynarodowa | AAA (LR3) | |
| Odcień, Żółty | Żółty sygnalizacyjny | |
| Stopień ochrony IP | IP67 | |
| Strefa wg ATEX | Strefa 1/21 | |
| Strumień światła maks. | 40 lm | |
| Maks. czas świecenia | 2,5 h | |
| Maks. zasięg światła | 67 m | |
| Zasilanie energią | Zasilanie z baterii | |
| Kolor | żółty | |
| Stopień ochrony / klasa ochrony | Stopień ochrony IP | |
| Rodzaj produktu | Latarka | |
| Długość całkowita | 132 mm | |
| Szerokość łącznie | 24 mm | |
| Wysokość całkowita | 22 mm | |
| Do obszarów zagrożonych wybuchem | tak | |
| Materiał | z tworzywa sztucznego | |
| Masa całkowita | 20 g | |
| Regulacja jasności | nie | |
| Rodzaj oświetlenia | LED |
| Numer artykułu | 77490012 | |
| EAN / GTIN | 4018754240579 | |
| Numer producenta | 77490012 | |
| Numer L | L60010 5523 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |