• INFORMATION : le Jeudi 4 juin est férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis notre centre LogisticCity.

Lampe stylo LED Dimensions 132 x 24 x 22mm

Réf.: 77490012
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Tension nominale 1,5 V
Nombre de piles incluses 2 pc.
Type de pile alcali-manganèse (AlMn)
Format international AAA (LR3)
Teinte, Jaune Jaune de sécurité
Indice de protection IP IP67
Zone ATEX zone 1/21
Flux lumineux max. 40 lm
Durée d’éclairage max. 2,5 h
Portée lumineuse max. 67 m
Alimentation électrique fonctionnement sur piles
Couleur Jaune
Indice de protection / Classe de protection Degré de protection IP
Type de produit lampe de poche
Longueur totale 132 mm
Largeur totale 24 mm
Hauteur totale 22 mm
Pour zones EX oui
Matériau plastique
Poids total 20 g
Luminosité réglable non
Type d’éclairage LED

Identification et classification

Référence article 77490012
EAN / GTIN 4018754240579
Réf. fabricant 77490012
Article hors catalogue L60010 5523
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Description

Description:

Caractéristiques:
  • Protection antidéflagrante pour la zone 1
  • LED puissante et d’une durée de vie extrêmement longue
  • boîtier robuste, non conducteur d’électricité, résistant à la corrosion, en ABS/polycarbonate
  • haute résistance aux chocs et effet d’éblouissement réduit grâce à la tête de lampe caoutchoutée
  • faisceau lumineux constant pendant plus de 80 % de la durée de vie des piles alcalines grâce à l’électronique eLED
  • interrupteur à pression arrière caoutchouté pour l’éclairage permanent et momentané
  • rangement facile grâce à une fixation par clip intégrée près de la tête de la lampe
  • Etanche selon IP67 jusqu’à une profondeur de 1 m
  • Flux lumineux: 40 lm
  • Portée: 67 m
  • Durée d’éclairage: 2,5 heures
  • Batteries: 2 micro-piles AAA/LR03, alcalines, 1,5 V (non fournies)
  • Certifications: II 2G Ex ib IIB T4 Gb, II 2D Ex ib IIIC T60 °C Db, SEV 11 ATEX 0174 X

Caractéristique(s):

  • Hauteur mm (h): 22 mm
  • Longueur mm (L): 132 mm
  • Poids: 20 g
  • Largeur mm (b): 24 mm