Podnośnik magnetyczny, siła podnoszenia 1800 g, średnica 15 mm, długość 525 mm

Nr art.: 77260060
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Długość 525 mm
Średnica całkowita 15 mm
Siła ciągu magnesu 1 800 g
Masa całkowita 230 g
Rodzaj produktu Podnośnik magnetyczny

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 77260060
EAN / GTIN 4018754048762
Numer producenta 77260060
Numer L L60010 4041
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

  • Elastyczny mini-podnośnik magnetyczny z bardzo małą głowicą i dużą siłą przyciągania wynoszącą 270 g, długość 500 mm.
  • Praktyczny pomocnik do zastosowań w warsztacie, przemyśle i gospodarstwie domowym.
  • Umożliwia wydobywanie przedmiotów zawierających żelazo, takich jak śruby lub narzędzia, z trudno dostępnych miejsc.
  • Solidne, wysokiej jakości narzędzie dla profesjonalistów – Made in Germany.
Właściwości:
  • elastyczny podnośnik magnetyczny z ergonomicznym uchwytem
  • do użytku w warsztacie, przemyśle i gospodarstwie domowym
  • umożliwia wyciąganie śrub, nakrętek i innych drobnych elementów metalowych z ciasnych szczelin

Cecha szcz.:

  • Siła uciągu (g): 1800 g
  • Średnica (mm): 15 mm
  • Długość w mm (L): 525 mm
  • Masa: 230 g