Magnetický zvedák Tažná síla 1800g D.15mm L.525mm

Artiklové číslo: 77260060
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Délka 525 mm
Průměr celkový 15 mm
Tažná síla magnetu 1 800 g
Hmotnost celkem 230 g
Druh produktu Magnetický zvedák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 77260060
EAN / GTIN 4018754048762
Číslo výrobce 77260060
L-číslo L60010 4041
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Popis

Popis:

  • Flexibilní mini magnetický zvedák s extra malou hlavou a vysokou tažnou silou 270 g, délka 500 mm.
  • Praktický pomocník pro použití v dílně, průmyslu i domácnosti.
  • Umožňuje vytahování železných předmětů, jako jsou šrouby nebo nástroje, z těžko přístupných míst.
  • Robustní a kvalitní nářadí pro profesionální uživatele - Vyrobeno v Německu.
Vlastnosti::
  • Flexibilní magnetický zvedák s ergonomicky tvarovanou rukojetí
  • Pro použití v dílně, průmyslu a domácnosti
  • Umožňuje vytahovat šrouby, matice a další malé kovové díly z těsných prostor.

Charakteristika:

  • Tažná síla (g): 1800g
  • Průměr (mm): 15 mm
  • Délka mm (L): 525 mm
  • Hmotnost: 230g