Open end fitting 16 Z 19 mm

Nr art.: 7710820
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Wymiar S 32 mm
Metoda wykonania kute
Średnica zewnętrzna D 16 mm
Rozwartość klucza, Do śrub z łbem 6-kątnym 19 mm
Rodzaj produktu Narzędzie nasadzane
Materiał stal chromowo-wanadowa
Powierzchnia chromowanie na matowo
Zestaw nie
Napęd Gniazdo czopowe
Człon Do śrub z łbem 6-kątnym

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7710820
EAN / GTIN 4002805871195
Numer producenta 7710820
Numer L L60160 318
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • Forged
  • Chrome-vanadium steel, matt chrome-plated
  • With eject-pin for unlocking
  • Matt chrome-plated
  • With locking pin

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • Drive mount, journal Ø: 16 mm
  • Head height 2 [mm]: 10 mm
  • Head width 2 [mm]: 45 mm
  • Material: Chrome-vanadium steel
  • REACH registration available: no
  • Stitch size [metric]: 32,0 mm
  • Total width [mm]: 45 mm
  • VDE certified: no
  • Width across flats 1 [mm]: 19