{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta | Schlauchschere, für ⌀ bis: 22mm | |
| Znak jakości i certyfikat kontroli | Brak | |
| Strefa ochrony ESD (EPA) | nie | |
| Kolor | Czerwony; Czarny | |
| Rodzaj produktu | Nożyce specjalne | |
| Kształt ostrzy | Pryzma skrawająca | |
| Właściwości nożyczek | Noże wymienne; Z powłoką PTFE zapobiegającą przyleganiu | |
| nadaje się do materiału (średnica) | kabel (średnica zewnętrzna) | |
| Średnica maks., kabel (średnica zewnętrzna) | 22 mm | |
| nadaje się do materiału (grubość) | listwy tworzywo sztuczne | |
| Materiał uchwytu | cynkowy odlew ciśnieniowy | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 769980 22 | |
| EAN / GTIN | 4045197805249 | |
| Numer producenta | 769980 22 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |