{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Rodzaj produktu | Narzędzie nasadzane | |
| Człon | Do śrub z łbem 6-kątnym | |
| Materiał | stal chromowo-wanadowa | |
| Wymiar S | 25 mm | |
| Powierzchnia | chromowanie na matowo | |
| Długość całkowita L | 58 mm | |
| Metoda produkcji | kute | |
| Rozwartość klucza, Do śrub z łbem 6-kątnym | 15 mm | |
| Napęd | Gniazdo czopowe |
| Numer artykułu | 7690100 | |
| EAN / GTIN | 4002805718155 | |
| Numer producenta | 7690100 | |
| Numer L | L60160 2325 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |