Klucz nasadowy SE 9x12 19 mm

Nr art.: 7689790
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Wymiar S 20 mm
Metoda wykonania kute
Rozwartość klucza, Do śrub z łbem 6-kątnym 19 mm
Rodzaj produktu Narzędzie nasadzane
Materiał stal chromowo-wanadowa
Powierzchnia chromowanie na matowo
Długość całkowita L 45 mm
Napęd Gniazdo czopowe
Człon Do śrub z łbem 6-kątnym

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7689790
EAN / GTIN 4002805712191
Numer producenta 7689790
Numer L L60160 2607
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Rozwiązanie trudnych problemów montażowych, wymienne elementy
Kute
Stal chromowo-wanadowa
Matowe chromowane
Z zabezpieczeniem przed wysunięciem

Cecha szcz.:

  • Mocowanie napędu, prostokątne-: 9 x 12 mm
  • Całkowita szerokość [mm]: 41 mm
  • Całkowita wysokość [mm]: 14,5 mm
  • Długość całkowita [mm]: 45 mm
  • Szerokość głowicy 2 [mm]: 41 mm
  • Wysokość nad głową 1 [mm]: 14,5 mm
  • Wysokość nad głową 2 [mm]: 7,5 mm
  • Materiał: Stal chromowo-wanadowa
  • Rozstaw klucza 1 [mm]: 19
  • Wymiary podstawowe [system metryczny]: 20,0 mm
  • izolacja 1000 V: nie
  • Rejestracja w systemie REACH została dokonana: nie
  • Certyfikat VDE: nie