{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Wymiar | 20 mm | |
| Metoda wykonania | kute | |
| Rozwartość klucza, Do śrub z łbem 6-kątnym | 14 mm | |
| Rodzaj produktu | Narzędzie nasadzane | |
| Materiał | stal chromowo-wanadowa | |
| Powierzchnia | chromowanie na matowo | |
| Długość całkowita | 42 mm | |
| Napęd | Gniazdo czopowe | |
| Człon | Do śrub z łbem 6-kątnym |
| Numer artykułu | 7689360 | |
| EAN / GTIN | 4002805712146 | |
| Numer producenta | 7689360 | |
| Numer L | L60160 1817 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |