Rectangular open end fitting SE 14x18 21 mm

Nr art.: 7686420
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Open ended plug-in head

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7686420
EAN / GTIN 4002805718216
Numer producenta 7686420
Numer L L60160 2952
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • Forged
  • Chrome-vanadium steel, matt chrome-plated
  • With eject-pin for unlocking
  • Matt chrome-plated
  • With locking pin

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • Drive receptacle, rectangular: 14 x 18 mm
  • Head height 1 [mm]: 21,5 mm
  • Head height 2 [mm]: 11 mm
  • Head width 2 [mm]: 45 mm
  • Material: Chrome-vanadium steel
  • REACH registration available: no
  • Stitch size [metric]: 25.0 mm
  • Total height [mm]: 21,5 mm
  • Total length [mm]: 61 mm
  • Total width [mm]: 45 mm
  • VDE certified: no
  • Width across flats 1 [mm]: 21