Nożyce do cięcia ciągłego, lewotnące, długość całkowita: 260mm

Nr art.: 767600 260
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
70 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość całkowita (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość całkowita 260 mm
długość ostrzy 32 mm
rodzaj zastosowania lewotnące
Rodzaj produktu Nożyce

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 767600 260
EAN / GTIN 4010220019467
Numer producenta D27BL
Producent/osoba odpowiedzialna BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Opis

Wykonanie:

Jak nożyce do blach typu Ideal. Główka nożyc ze stali szlachetnej (HRC 60), ramiona z blachy stalowej, niklowane. Uchwyt 2-komponentowy z miękkimi, przyczepnymi nakładkami.
Do cięcia: blachy do 1,8 mm, blachy V2A do 1,2 mm.

Zastosowanie:

Do cięć po linii prostej.