Foarfecă de tablă, cu tăiş pe stânga, Lungimea totală: 260mm

Cod articol.: 767600 260
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
149 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea totală (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Partea descrisă oberer Griff; unterer Griff
Sigiliu de calitate și testare Nu există
Zona de protecție ESD (EPA) nu
Culoarea albastru; negru
Tip produs Foarfecă pentru tablă
Tip de utilizare pe stânga
Lungime de tăiere 32 mm
Proprietăți foarfece inoxidabil
Recomandat pentru grosime Tablă; V2A
Grosimea materialului max., V2A 1,2 mm
Grosimea materialului max., Tablă 1,8 mm
Proprietăți manetă Mâner din 2 componente
Material oţel superior (INOX); tablă de oțel de calitate
Suprafaţă nichelat
Lungimea totală 260 mm
Tip foarfecă Foarfecă de tablă
Material mâner plastic
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 767600 260
EAN / GTIN 4010220019467
Număr producător D27BL
Producător/responsabil BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Descriere

Execuţie:

Similar cu foarfecele Ideal. Cap de tăiat din oţel superior (HRC 60), braţe din tablă de oţel, nichelate. Mâner din 2 componente cu inserţie de material moale aderent, delicat pentru piele. Putere de tăiere: table până la 1,8 mm, table V2A până la 1,2 mm.

Aplicaţie:

Pentru tăieturi drepte continue.