Buty ochronne TILL BOA® EA Mid ESD S3 typ 1, rozmiar 41

Nr art.: 7670101-41
Cena za 1 para
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
Cena za 1 para (z VAT)
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
Seria TILL BOA® EA Mid ESD
Strefa ochrony ESD (EPA) tak
Kolor Szare; Czerwony; Czarny
Rozmiar UE 41
Rodzaj Unisex
Norma EN ISO 20345
Materiał wierzchni Skóra bydlęca; Skóra nubukowa
Materiał podeszwy Poliuretan (PU); Poliuretan termoplastyczny (TPU)
Właściwości przeciwpoślizgowe tak
Nakładka chroniąca palce tak
Materiał nakładki chroniącej palce stal
Podeszwa zabezpieczona przed przebiciem tak
Odporność materiału na przebicie Nie zawiera metali
Zamknięty obszar pięty tak
Odporność podeszwy na paliwa tak
Właściwości antystatyczne tak
Możliwość przejęcia energii w obszarze pięty tak
Brak przepływu wody przez co najmniej 60 minut tak
Wodoszczelność tak
Podeszwa profilowana tak
Uchwyt drabinkowy nie
Klasa ochrony S3
Zapięcie Zapięcie obrotowe
Właściwość obuwia Amortyzowana podeszwa (podeszwa Rebound); Podeszwa bez metalu
Wykonanie chwytu Do kostki
Rodzaj produktu Buty

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7670101-41
EAN / GTIN 4030839314142
Numer producenta 7670101-41
Numer L L00790 4559
Producent/osoba odpowiedzialna ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com

Opis

Opis:

  • Skóra bydlęca
  • Oddychająca podszewka tekstylna
  • Zamknięty, wyściełany język
  • Wkładka półortopedyczna ESD, czarna
  • Zabezpieczenie przed przydeptywaniem bez elementów metalowych
  • Podeszwa z TPU/PU ERGO-ACTIVE 2
  • Odporna na ścieranie osłona końcówki
  • stalowa nasadka
  • EN ISO 20345 S3 SRC, kształt B
  • System BOA® Fit