Buty sznurowane z zabezpieczeniami ARTURO, BLACK z czerwonymi akcentami, model Mid ESD S3, rozmiar 47

Nr art.: 765511-47
Cena za 1 para
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
Cena za 1 para (z VAT)
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
Seria ARTURO
Strefa ochrony ESD (EPA) tak
Kolor Czerwony; Czarny
Rozmiar UE 47
Rodzaj Unisex
Norma EN ISO 20345
Materiał wierzchni Mikrowłókna
Materiał podeszwy Poliuretan (PU); Poliuretan termoplastyczny (TPU)
Właściwości przeciwpoślizgowe tak
Nakładka chroniąca palce tak
Materiał nakładki chroniącej palce Tworzywo sztuczne
Podeszwa zabezpieczona przed przebiciem tak
Odporność materiału na przebicie Nie zawiera metali
Zamknięty obszar pięty tak
Odporność podeszwy na paliwa tak
Właściwości antystatyczne tak
Możliwość przejęcia energii w obszarze pięty tak
Brak przepływu wody przez co najmniej 60 minut tak
Wodoszczelność nie
Podeszwa profilowana tak
Klasa ochrony S3
Zapięcie Sznurowadło
Właściwość obuwia Nadają się do stosowania wkładek ortopedycznych; Nie zawiera skóry; Podeszwa bez metalu
Wykonanie chwytu Średnio wysokie
Rodzaj produktu Buty

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 765511-47
EAN / GTIN 4030839346600
Numer producenta 765511-47
Numer L L00790 3441
Producent/osoba odpowiedzialna ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com

Opis

Opis:

  • Hydrofobowy materiał tekstylny/hydrofobowa mikrofibra
  • Oddychająca podszewka tekstylna
  • Zamknięty, wyściełany język
  • Wkładka półortopedyczna ESD, szara
  • Zabezpieczenie przed przydeptywaniem bez elementów metalowych
  • Podeszwa z TPU/PU BIOMEX DYNAMICS
  • plastikowa nasadka
  • EN ISO 20345 S3 SRC, kształt B
  • Wyposażenie bez skóry
  • BIOMEX PROTECTION© – opaska stabilizująca staw skokowy

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "ARTURO" Zobacz wszystkie