• Szanowni Klienci, w sobotę, 24 października 2026 r., w godzinach od 09:00 do około 11:00 będą prowadzone prace konserwacyjne w eShopie. W tym czasie wyświetlanie cen może być tymczasowo ograniczone. Dziękujemy za wyrozumiałość!
    • Nie można zamówić produktu ze względu na brakujące ceny.

Zimowe buty ochronne (kształt C) JOSCHI GTX ESD S3 CI, rozmiar 45

Nr art.: 76531-45

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za para (z VAT)
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
Seria JOSCHI
Strefa ochrony ESD (EPA) tak
Kolor Brązowy
Rozmiar UE 45
Rodzaj Unisex
Norma EN ISO 20345
Materiał wierzchni Skóra bydlęca
Materiał podeszwy Poliuretan (PU)
Właściwości przeciwpoślizgowe tak
Nakładka chroniąca palce tak
Materiał nakładki chroniącej palce Aluminium
Podeszwa zabezpieczona przed przebiciem tak
Odporność materiału na przebicie Nie zawiera metali
Zamknięty obszar pięty tak
Odporność podeszwy na paliwa tak
Właściwości antystatyczne tak
Możliwość przejęcia energii w obszarze pięty tak
Brak przepływu wody przez co najmniej 60 minut tak
Wodoszczelność nie
Podeszwa profilowana tak
Uchwyt drabinkowy nie
Klasa ochrony S3
Zapięcie Sznurowadło; zamek błyskawiczny
Właściwość obuwia Ochrona przed zimnem
Wykonanie chwytu Wysoko
Rodzaj produktu Buty

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 76531-45
EAN / GTIN 4030839204801
Numer producenta 76531-45
Numer L L00790 3232
Producent/osoba odpowiedzialna ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com

Opis

Opis:

  • Skóra bydlęca
  • Obuwie z izolacją GORE-TEX Insulated Comfort Footwear
  • Zamknięty, wyściełany język
  • Wkładka z włókniny termicznej na całej powierzchni, ESD
  • Zabezpieczenie przed przydeptywaniem bez elementów metalowych
  • Podeszwa PU/PU z grubym bieżnikiem SAFEGUARD
  • Osłona końcówki z PU
  • Nasadka aluminiowa
  • EN ISO 20345 S3 CI/SRC, kształt C
  • Wyjątkowo luźny krój
  • Połączenie: Sznurowanie i zamek błyskawiczny