• Szanowni Klienci, ze względu na święto w Niemczech, w dniu 14 maja 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

Oil filter spanner no. 12007/2 2) L.240 mm

Nr art.: 76521002
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
Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)
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
Numer artykułu 76521002
EAN / GTIN 4018754048205
Numer producenta 76521002
Numer L L60010 4439
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Characteristics:
  • with adjustable steel strap
  • For oil filters and round screw connections from 80 to 110 mm
  • Extremely slip-resistant thanks to hardened steel cams

Cecha szcz.:

  • Length mm (L): 240 mm
  • No.: 12007/2 2)
  • Weight: 319g