Clé pour filtre à huile No.12007/2 2) L.240 mm

Réf.: 76521002
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Typ Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Type de produit Douille

Identification et classification

Référence article 76521002
EAN / GTIN 4018754048205
Réf. fabricant 76521002
Article hors catalogue L60010 4439
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Description

Description:

Caractéristiques:
  • avec bracelet en acier réglable
  • pour filtres à huile et raccords ronds de 80 à 110 mm
  • sécurité antidérapante extrême grâce aux ergots en acier trempé

Caractéristique(s):

  • Longueur mm (L): 240 mm
  • Codes art.: 12007/2 2)
  • Poids: 319 g