Nożyce uniwersalne Combi, 2-komponentowy uchwyt, odsadzone, regulacja wielkości rozwarcia, długość całkowita: 205mm

Nr art.: 763040 205
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
1 706 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość całkowita (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość całkowita 205 mm
długość ostrzy 50 mm
Rodzaj produktu Nożyce

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 763040 205
EAN / GTIN 4045197600875
Numer producenta 763040 205
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Z nierdzewnej stali szlachetnej, ze sprężyną rozwierającą.
nożyce uniwersalne wysokiej jakości, z ergonomicznym uchwytem z 2 rodzajów materiału i miękkimi wkładkami. Wcięcia do cięcia drutu do ⌀ 2,5 mm.
Możliwość regulacji stopnia rozwarcia uchwytów , co pozwala na dostosowanie nożyc do wielk. dłoni.
kształt odsadzony, dolne ostrze z drobnymi ząbkami.

Zastosowanie:

Uniwersalne, idealne do cięcia cienkich blach, tworzywa sztucznego, skóry, papy, papieru, sznurka, materiałów itp.