Combischaar met tweecomponenten-greep gebogen, verstelbare openingshoek 205 mm

Artikelnummer: 763040 205
op aanvraag
Op voorraad
1.655 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 205 mm
Lengte snijkanten 50 mm
Producttype Schaar

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 763040 205
EAN/GTIN 4045197600875

Omschrijving

Uitvoering:

Roestvrij edelstaal, met openingsveer.
Hoogwaardige universele schaar, met ergonomische 2-componenten-greep met zachte zone. Met robuuste draadsnijder tot ⌀ 2,5mm. Verschillende openingshoeken instelbaar, hierdoor uitstekend geschikt voor grote en kleine handen.
Gebogen vorm, onderste mes met fijne vertanding.

Toepassing:

Veelzijdig bruikbaar. Ideaal voor dunne plaat, kunststof, leer, karton, papier, touw, textiel, enz.