Buty sznurowane z zabezpieczeniami EMOTION ESD S3, rozmiar 37

Nr art.: 761091-37
Cena za 1 para
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
Cena za 1 para (z VAT)
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
Seria EMOTION
Strefa ochrony ESD (EPA) tak
Kolor Brązowy
Rozmiar UE 37
Rodzaj Unisex
Norma EN ISO 20345
Materiał wierzchni Skóra nubukowa
Materiał podeszwy Poliuretan (PU); Poliuretan termoplastyczny (TPU)
Właściwości przeciwpoślizgowe tak
Nakładka chroniąca palce tak
Materiał nakładki chroniącej palce stal
Podeszwa zabezpieczona przed przebiciem tak
Odporność materiału na przebicie Nie zawiera metali
Zamknięty obszar pięty tak
Odporność podeszwy na paliwa tak
Właściwości antystatyczne tak
Możliwość przejęcia energii w obszarze pięty tak
Brak przepływu wody przez co najmniej 60 minut tak
Wodoszczelność tak
Podeszwa profilowana tak
Klasa ochrony S3
Zapięcie Sznurowadło
Właściwość obuwia podszewka
Materiał podszewki Tekstylne
Wykonanie chwytu Do kostki
Rodzaj produktu Buty

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 761091-37
EAN / GTIN 4030839222881
Numer producenta 761091-37
Numer L L00790 1138
Producent/osoba odpowiedzialna ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com

Opis

Opis:

  • Skóra nubukowa w stylu vintage
  • Podszewka tekstylna Bioactive
  • Wyściełana zakładka
  • Wkładka na całą powierzchnię ESD PRO w kolorze beżowym
  • Zabezpieczenie przed przydeptywaniem bez elementów metalowych
  • Podeszwa z TPU/PU L10
  • stalowa nasadka
  • EN ISO 20345 S3 SRC, kształt B