Szczypce uniwersalne ∙ Zakres mocowania: 30 mm

Nr art.: 759N-2
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
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Kolor Niebieskie
Kształt szczęk prostych
Długość szczęk 30 mm
Szerokość szczęk 30 mm
Wykonanie szczęk Ząbkowane
Jednostka miary rozstawu wymiar metryczny
Rozstaw min. 0 mm
Rozstaw maks. 30 mm
Typ przegubu Przegub przetykowy
Precyzyjna regulacja z zapadką zak
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Szczypce do instalacji wodnych
Materiał stal
Powierzchnia wersja lakierowana
Norma DIN ISO 8976
Długość całkowita 250 mm
Masa całkowita 330 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 759N-2
EAN / GTIN 4000896030415
Numer producenta 759N-2
Numer L L60140 845
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

  • Universal pliers
  • Jaw and hinge polished
  • Box joint
  • Surface: lacquered blue
  • DIN ISO 8976
  • Made in Germany
  • Dimensions / length: 250 mm
  • Net weight: 0.33 kg
  • Clamping range: 30 mm