{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| ESD-Schutzzone (EPA) | nein | |
| Farbe | blau | |
| Form Backen/ Maul | gerade | |
| Länge Backen/ Maul | 30 mm | |
| Breite Backen/ Maul | 30 mm | |
| Ausführung Backen/ Maul | gezahnt | |
| Maßeinheit Spannweite | metrisch | |
| Spannweite min. a | 0 mm | |
| Spannweite max. a | 30 mm | |
| Art Gelenk | durchgestecktes Gelenk | |
| Rasten Feinverstellmöglichkeit | ja | |
| Inhalt | Einzelteil | |
| Produktart | Wasserpumpenzange | |
| Material | Stahl | |
| Oberfläche | lackiert | |
| Norm | DIN ISO 8976 | |
| Länge gesamt L | 250 mm | |
| Gewicht gesamt | 330 g |
| Référence article | 759N-2 | |
| EAN / GTIN | 4000896030415 | |
| Réf. fabricant | 759N-2 | |
| Article hors catalogue | L60140 845 | |
| Fabricant/personne responsable | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com |