Szczypce do instalacji wodnych, beziskrowe, długość całkowita: 250mm

Nr art.: 759737 250
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 36,51 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 36,51 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 24,87 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
na zamówienie
w magazynie
11 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość całkowita (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał
miedź-beryl
Długość całkowita L
250 mm
Rozstaw maks. a
40 mm
Właściwości
Beziskrowy; właściwości antymagnetyczne
Norma
DIN ISO 8976
Jednostka miary rozstawu
wymiar metryczny
Typ przegubu
Przegub ślizgowy
Zawartość
część pojedyncza
Rodzaj produktu
Szczypce do instalacji wodnych
Trzonek/uchwyt
uchwyt

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 759737 250
EAN / GTIN 7630027450033
Numer producenta EC2500B

Opis

Wykonanie:

Specjalny stop Ampco, odporny na korozję i antymagnetyczny.
Z nasadkami na uchwyt.

Norma:

ISO 8976

Materiał:

Miedź-beryl