• Szanowni Klienci, w sobotę, 24 października 2026 r., w godzinach od 09:00 do około 11:00 będą prowadzone prace konserwacyjne w eShopie. W tym czasie wyświetlanie cen może być tymczasowo ograniczone. Dziękujemy za wyrozumiałość!

Klucz dwustronny, płaski, beziskrowy, rozwartość klucza: 41X46mm

Nr art.: 759710 41X46
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
4 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozwartość klucza (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał aluminium-brąz
Długość całkowita L 375 mm
Norma DIN 895
Wersja odsadzone
Kątowniki 15
Beziskrowy tak
Rodzaj produktu Klucz do śrub
Zestaw nie
Napęd Brak
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 759710 41X46
EAN / GTIN 7630027402155
Numer producenta AB4146A

Opis

Wykonanie:

Specjalny stop Ampco, odporny na korozję i antymagnetyczny.

Norma:

DIN 895

Materiał:

Aluminium-brąz