Tyrolit spare roll for dresser set S3612 55x65x12 mm

Nr art.: 75915
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Numer artykułu 75915
EAN / GTIN 9003170759151
Numer producenta 75915
Numer L L50140 1149
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Opis:

  • This spare part can be used to quickly and easily re-equip the dresser set 100AKO.

Cecha szcz.:

  • Form: 100 ARO S3612 SPARE PARTS DRESSING TOOL
  • Specification : Packing unit = 1 pieces
  • Dimension (D x T x H): 55 x 65 x 12 mm
  • Diameter: 55 mm
  • Thickness: 65 mm
  • Drill hole: 12 mm
  • Material suitability: Material-independent

Zaleta:

  • High quality
  • Quick and easy re-equipping

Zastosowanie:

  • Primarily used for large bench grinding wheels in resinoid bond and preferably in the foundry industry

Materiał:

  • Material-independent
  • Material-independent

Pasuje do:

  • Dessing and sharpening tools

Wskazówka:

  • Replacement steel roller for quick and easy re-equipping of the dresser set 100AKO