Udskiftningsrulle til bandageværktøj 117871 55x65x12 mm

Art.-nr.: 75915
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Produkttype Flapskive

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 75915
EAN/GTIN 9003170759151
Producentnummer 75915
L-nummer L50140 1149
Producent/ansvarlig person Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Dette afretter-sæt bruges primært til store slibeskiver i resinbinding og fortrinsvis i støberiindustrien. Roterende stålruller sikrer effektiv afretning og skærpning af skiven. Den store fordel ved dette afretterværktøj er, at det hurtigt og nemt kan genoplades med erstatningsruller.

Egenskab:

  • Form: 100 ARO S3612 UDSKIFTNINGSRULLER
  • Specifikation : PU = 1 stk.
  • Dimension (D x D x H): 55 x 65 x 12 mm
  • Diameter: 55 mm
  • Tykkelse: 65 mm
  • Boring: 12 mm
  • Materialeegnethed: Uafhængig af materiale

Fordel:

  • Korte afretningstider
  • Kan genindlæses

Anvendelse:

  • Anvendes primært til store slibeskiver med kunstharpiksbinding og fortrinsvis i støberiindustrien