{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kształt szczęk | kształt okrągły | |
| Wykonanie szczęk | Ząbkowane | |
| Typ przegubu | Przegub przetykowy | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | Szczypce zaciskowe | |
| Właściwości | Funkcja cięcia; Samozaciskające się | |
| Materiał | stal | |
| Powierzchnia | niklowane | |
| Długość całkowita L | 300 mm | |
| Masa całkowita | 900 g |
| Numer artykułu | 757-12 | |
| EAN / GTIN | 4000896030323 | |
| Numer producenta | 757-12 | |
| Numer L | L60140 456 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com |