Młotek drewniany, ⌀ główki: 80mm

Nr art.: 756000 80
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia

  • 36,33 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 24,74 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 36,33 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
na zamówienie
w magazynie
107 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ główki (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu młotek drewniany
masa całkowita 810 g
Długość bijaka 160 mm
Średnica głowicy D 80 mm
Opakowanie luzem
Materiał bijaka drewno bukowe
Kształt obucha wersja baryłkowa
Wymiary obucha kształt okrągły
Kolor Brązowy; Srebrna
Długość, Trzonek 350 mm
Materiał, Trzonek drewno jesionowe
Zawartość część pojedyncza
Trzonek/uchwyt Trzonek

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 756000 80
EAN / GTIN 2050001006301
Numer producenta 80X160 MM
Producent/osoba odpowiedzialna Ruths Holzverarbeitung GbR, Jahnstraße 43, 64401 Groß-Bieberau, Deutschland, www.ruths-holzverarbeitung.de

Opis

Wykonanie:

Bijak z drewna bukowego, obuchy lekko beczkowate. Wprasowany płaszcz metalowy zapobiega rozszczepianiu się bijaka. Trzonek jesionowy.

Norma:

zbliżone do DIN 7462 B