Drveni čekić, ⌀ glave: 80mm

Artikl br.: 756000 80
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
1 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ glave (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Standard: DIN 7462 B

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standard DIN 7462 B
Duljina glave 160 mm
⌀ glave 80 mm
Duljina drške 350 mm
Težina 810 g
Materijal drške Drvo jasena
Vrsta proizvoda Čekić

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 756000 80
EAN / GTIN 2050001006301
Proizvođač/odgovorna osoba Ruths Holzverarbeitung GbR, Jahnstraße 43, 64401 GROß-BIEBERAU, Deutschland, www.ruths-holzverarbeitung.de

Opis

Izvedba:

Glava čekića od bukovine s lagano zaobljenim tijelom. Metalni omotač spriječava rascijepavanje glave čekića. S drškom od jasenovine.

Standard:

slično kao DIN 7462 B