Valkoinen kumivasara A900

Tuote nro.: 755550 A900
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
17 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pään pituus 140 mm
Pään ⌀ 90 mm
Varren pituus 380 mm
Paino 1 150 g
Tuotetyyppi Vasara

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 755550 A900
EAN / GTIN 4045197720818

Kuvaus

Malli:

Sitkeänkovaa kumia (90 shore-ast.), ei jousta, voimakkaasti sysäävä lyöntivaikutus. Käytetyt kannat voi kunnostaa sorvaamalla. Saarnipuuvarsi
Lyöntipää valkoista kumia, ei jätä jälkiä.

Standardi:

DIN 5128

Varaosa:

Varavarsi on saatavilla nrolla 755600.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat