Bezodrzutowe młotki z obuchem miedzianym trzonek hikorowy, ⌀ bijaka: 24mm

Nr art.: 754810 24
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
55 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ bijaka (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ obucha 24 mm
Seria PB 306 Cu
długość bijaka z obuchami 81 mm
długość trzonka 265 mm
długość całkowita 290 mm
masa 0,34 kg
materiał obudowy stal
materiał wkładki Miedź
Materiał trzonka Drewno hikory
bezodrzutowe tak
Rodzaj produktu Młotek

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 754810 24
EAN / GTIN 7610733269617
Numer producenta 306.24 CU

Opis

Wykonanie:

Mocny korpus stalowy ze stożkiem mocującym i kołnierzem umożliwiającym zamocowanie wkładek. Wkładki miedziane.
z trzonkiem z amerykańskiego drewna hikorowego.
Tłumienie odrzutu dzięki ciężarkom umieszczonym w korpusie. W momencie uderzenia ciężarki przesuwają się ku dołowi, przeciwdziałając odrzutowi.

Zastosowanie:

Do mocnych, precyzyjnych uderzeń lub do delikatnych uderzeń podczas prac montażowych.

Część zamienna:

Obuchy zamienne zob. nr 754760.
Trzonki hikorowe zamienne nr 754840.