Bezodrzutowe młotki z obuchem nylonowym, trzonek hikorowy, ⌀ obucha: 22mm

Nr art.: 754700 22
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
363 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ obucha (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ obucha 22 mm
długość bijaka z obuchami 75 mm
długość trzonka 250 mm
długość całkowita 270 mm
masa 0,167 kg
materiał obudowy stal
materiał wkładki Nylon, biały
Materiał trzonka Drewno hikory
bezodrzutowe tak
Rodzaj produktu Młotek

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 754700 22
EAN / GTIN 7610733003433
Numer producenta 300.1

Opis

Wykonanie:

Mocny korpus stalowy z czopem mocującym i kołnierzem umożliwiającym zamocowanie wkładek. Wkładki z odpornego na zużycie nylonu (średnio twardego).
z trzonkiem z amerykańskiego drewna hikorowego.
Tłumienie odrzutu dzięki ciężarkom umieszczonym w korpusie. W momencie uderzenia ciężarki przesuwają się ku dołowi, przeciwdziałając odrzutowi.

Zastosowanie:

Do korygowania pozycji detali, do prac montażowych na stołach warsztatowych itp.

Część zamienna:

Wkładki zamienne zob. nr 754720 i 754730.
Trzonki hikorowe zamienne nr 754840.