Trzonki zamienne do młotków z miękkim bijakiem SIMPLEX, do ⌀ obudowy: 50mm

Nr art.: 753400 50
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
261 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do ⌀ obudowy (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał drewno
Długość L 310 mm
Do średnicy głowicy 50 mm
Masa 0,13 kg
Seria SIMPLEX
Oznaczenie producenta SIMPLEX-Schonhammer Ersatzstiel, für Gehäuse-⌀: 50mm
Możliwość użycia do Obuch
Trzonek teleskopowy nie
Powierzchnia lakierowany
Rodzaj produktu Trzonek

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 753400 50
EAN / GTIN 4030618301479
Numer producenta 3244.050
Producent/osoba odpowiedzialna Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 Achstetten, Deutschland, www.halder.com

Opis

Wykonanie:

Trzonek drewniany o gładko szlifowanej, lakierowanej powierzchni.

Pasuje do:

Młotki SIMPLEX z wymiennymi obuchami nr 752800 / 752900 / 753100 / 753200 / 753300.