Młotki z wymiennymi obuchami nylonowymi , naturalny, ⌀ obudowy / materiał obudowy: 30Gmm

Nr art.: 752520 30G
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
237 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ obudowy / materiał obudowy (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał wkładki obucha nylon
Średnica powierzchni bicia 30 mm
Długość całkowita 300 mm
Średnica obudowy 30 mm
Materiał obudowy Stahlguss vergütet
Właściwości Rückschlagdämpfend
Kształt powierzchni bicia kształt okrągły
Masa obudowy 228 g
Możliwość łączenia obuchów tak
Długość bijaka 92 mm
Obudowy tak
Wkładka do młotków z miękkim obuchem 1
Długość, Trzonek 260 mm
Materiał, Trzonek Drewno hikory
Powierzchnia, Trzonek wersja lakierowana
Rodzaj produktu młotek z miękkim obuchem
Zawartość część pojedyncza
Trzonek/uchwyt Trzonek

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 752520 30G
EAN / GTIN 4045197978035
Numer producenta 752520 30G
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Młotki z miękkimi obuchami z tłumieniem odbicia i wyjmowanymi wkładkami funkcyjnymi do stosowania jak normalny młotek. Stabilna, dwuczęściowa obudowa z precyzyjnego odlewu z wysokiej jakości ulepszonej stali. Wkładki można łączyć i wymieniać. Z trzonkiem z drewna hikory amerykańskiej, lakierowany.

Zastosowanie:

do korygowania pozycji detali, do prac montażowychna stołach warsztatowych itp.

Część zamienna:

Trzonek zamienny dostępny pod nr. 752530 oraz wkładki wymienne pod nr 752540 − 752560.