{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Duljina glave s umecima | 92 mm | |
⌀ udarne površine umetka | 30 mm | |
Duljina drške | 260 mm | |
Ukupna duljina | 300 mm | |
Težina bez umetaka | 228 g | |
Boja | prirodna | |
bez trzaja | Da | |
Mogućnost kombiniranja umetaka | Da | |
Vrsta proizvoda | Čekić |
Broj artikla | 752520 30G | |
EAN / GTIN | 4045197978035 |