Młotki z wymiennymi obuchami z tworzywa sztucznego, czerwone, ⌀ obudowy / materiał obudowy: 30Gmm

Nr art.: 752510 30G
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
11 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ obudowy / materiał obudowy (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość bijaka z obuchami 92 mm
⌀ robocza obuchów 30 mm
długość trzonka 260 mm
długość całkowita 300 mm
masa bez obuchów 228 g
kolor czerwone
bezodrzutowe tak
możliwość łączenia wkładek tak
Rodzaj produktu Młotek

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 752510 30G
EAN / GTIN 4045197976390
Numer producenta 752510 30G
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Młotki z miękkimi obuchami z tłumieniem odbicia i wyjmowanymi wkładkami funkcyjnymi do stosowania jak normalny młotek. Stabilna, dwuczęściowa obudowa z precyzyjnego odlewu z wysokiej jakości ulepszonej stali. Wkładki można łączyć i wymieniać. Z trzonkiem z drewna hikory amerykańskiej, lakierowany.

Zastosowanie:

do korygowania pozycji detali, do prac montażowychna stołach warsztatowych itp.

Część zamienna:

Trzonek zamienny dostępny pod nr. 752530 oraz wkładki wymienne pod nr 752540752560.