Palička s plastovými vložkami, červená, Pouzdro ⌀ / materiál: 30Gmm

Artiklové číslo: 752510 30G
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
na poptávku
Ihned k dodání
167 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pouzdro ⌀ / materiál (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál vložka
plast
Průměr plochy nárazu
30 mm
Celková délka
300 mm
Průměr krytu
30 mm
Materiál pouzdra
zušlechtěná ocelolitina
Vlastnosti
s tlumením zpětného rázu
Tvar plochy nárazu
kulatá
Hmotnost skříně
228 g
Hlavice lze kombinovat
ano
Délka hlavy
92 mm
Kryty a korpusy
ano
Použití paličky s měkkým čelem
1
Barva
červená
Délka, Násada
260 mm
Materiál, Násada
hikorové dřevo
Povrch, Násada
lakované
Druh produktu
palička s měkkým čelem
Obsah
jednotlivý díl
Násada/rukojeť
Násada

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 752510 30G
EAN / GTIN 4045197976390
Číslo výrobce 752510 30G
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Palička s tlumením zpětného rázu a snímatelnými funkčními vložkami k použití jako normální palička. Stabilní, dvoudílné pouzdro z jemné litiny z kvalitní ocele k zušlechtění. Vložky lze kombinovat a měnit. S násadou z amerického hikorového dřeva, lakované.

Použití:

K vyrovnávání nebo upevnění obrobků na stolech strojů resp. pro šetrné rázy při montážních pracích.

Náhradní díl:

Náhradní násada se dodává pod č. 752530 a náhradní vložky pod č. 752540 − 752560.