Kliny pierścieniowe, zestaw 10-elem., ⌀ zewnętrzna: 11mm

Nr art.: 752010 11
Ustaw cenę 10 sztuki (PLN 3,89 / 1 sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
99 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ zewnętrzna (mm) Ustaw cenę 10 sztuki (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Średnica zewnętrzna 11 mm
Liczba klinów 10
Rodzaj produktu Klin pierścieniowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 752010 11
EAN / GTIN 4016134701436
Numer producenta 7112775701
Producent/osoba odpowiedzialna Novalia Deutschland GmbH, In der Graslake 35, 58332 Schwelm, Deutschland, www.novalia-deutschland.de

Opis

Pasuje do:

Trzonki do młotków nr 751700 i 752200.

Pasuje do:

Nr 752200 o długości trzonka: 310; 350 mm
Nr 751700 o długości trzonka: 300 mm